Schneider Electric - Harmony Time RE22 - relais tempo - 2OF - K - 1s à 10mn - 24V à 240VACDC - RE22R2KMR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.05...600 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480792465

Réf. Sonepar

01887079246

Réf. Fournisseur

RE22R2KMR

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.05...600 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Non

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

courant nominal:

5 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

2

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

2

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

73 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Harmony Time RE22 - relais tempo - 2OF - K - 1s à 10mn - 24V à 240VACDC - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (boitier), IP50 (face avant) - courant de sortie nominal : 5A

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce relais temporisé de la gamme Harmony Time est un relais de fonction simple qui permet de réaliser des cycles d'automatisme en logique câblée. Temporisation de type étoile-triangle : 1s à 10mn. Une gamme complète de relais temporisés hautes performances pour les applications industrielles ou en complément d'automates industriels. Des produits simples à utiliser en montage en fond d'armoire (RE17 / RE22). Les relais Harmony Time sont parfaitement adaptés à la gestion de process/machines qui nécessitent des réglages de temps de cylce fréquents tant dans le milieu industriel que tertiaire. Ces produits sont adaptés à un large éventail d’applications : machines simples, éclairage, verrouillage des portes, volets roulants, systèmes de pompage et d’irrigation, HVAC, ventilation, climatisation.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les relais Harmony Time, d'une taille modulaire allant de 17,5 à 22,5mm, se composent : d'un couvercle plombable IP50, de cadrans de réglages ou de paramétrage par NFC, d'un indicateur d'état LED en face avant et d'un bouton rotatif. Les relais Harmony Time disposent d'une temporisation réglable de 0,002s jusque 999h, de sortie relais ou statique en fonction des modèles. Les connexions sont à vis ou à ressorts.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony Time répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes (selon modèle) : IEC 61812-1 et EN 61812-1, CSA, GL, RCM, EAC.

Le saviez-vous ?

Complétez votre installation avec la gamme d'automate Modicon afin de la rendre plus fiable et fonctionnelle En optimisant vos applications avec les relais de la gamme Harmony control, vous gagnerez en efficacité dans la mesure des niveaux, de température, etc.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Harmony Time rend vos process/applications plus fiables et performant en vous permettant une temporisation adaptée et sur mesure qui renforce votre automatisation.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Large plage de temporisation
  • Convient aux petits espaces avec un faible encombrement
  • Facilité d'installation : innovation et ergonomie
  • Paramétrable à distance via le NFC