Schneider Electric - Harmony Time RE22 - relais tempo - 2OF - Qe - 30s - 380V à 415VAC - RE22R2QEMT

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...415 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.3...30 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480792595

Réf. Sonepar

01887079259

Réf. Fournisseur

RE22R2QEMT

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...415 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.3...30 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Non

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Oui

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...415 V

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

2

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

2

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

73 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non