Schneider Electric - Harmony Time - relais temporisé travail - 0,02s.. 300h - 24..240Vca - 2OF - RE48ATM12MW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.02...1.08889e+006 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Harmony Time
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3389110649727
Réf. Sonepar
00002064972
Réf. Fournisseur
RE48ATM12MW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.02...1.08889e+006 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Non
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Non
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
courant nominal:
5 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
2
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
80 mm
appareil complet avec socle:
Oui
montage du devant:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce relais temporisé modulaire convient parfaitement pour temporiser des événements dans des systèmes d’automatisme, p. ex., ouverture automatique de portes, alarmes, éclairage de toilettes et barrières de parking. Un dispositif embrochable pour une installation simple et rapide sans outils. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres rotatifs.
Quelques mots du fabricant :
- Bouton de diagnostic pour vérification du circuit en aval, raccourcir le délai de mise en service et dépannage
- Large plage de temporisation pour le réglage : de 0,01 s à 999 h.
- Compatible avec une large gamme d'applications comme les machines, bâtiments, segments d'eau et système HVAC
- Précision sans précédent, maintenance prédictive et sécurité supérieure.
- Choix flexible de bornes à vis ou à ressort pour le câblage.