Schneider Electric - Harmony - voyant LED XB5 monolithique - vert - 230V - XB5EVM3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - vert

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 230...240 V

  • type de tension - AC/DC

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119041614

Réf. Sonepar

01887904161

Réf. Fournisseur

XB5EVM3

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

vert

tension de fonctionnement nominale Ue:

230...240 V

type de tension:

AC/DC

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

plat

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony XB5 - voyant de signalisation - compact - lumineux - DEL intégrée - cabochon dépassant lisse - vert - Ø22 - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce voyant lumineux monolithique fournit un retour visuel clair de l’état de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs claires et un éclairage à DEL intégrée qui permet de lire rapidement les états de machines complexes. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Compatible avec le bloc universel de LED à utiliser pour toutes les couleurs
  • Intensité et luminosité des couleurs améliorées
  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux