Schneider Electric - Harmony voyant rond - Ø22 - orange - BA9s - 230V - XB7EV78P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - orange
tension de fonctionnement nominale Ue - 230...230 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110069679
Réf. Sonepar
00002006967
Réf. Fournisseur
XB7EV78P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
orange
tension de fonctionnement nominale Ue:
230...230 V
type de tension:
AC/DC
type de lentille:
rond
finition de la douille:
BA9s
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
haut
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
12