Schneider Electric - Harmony voyant rond - Ø22 - jaune - BA 9s - <= 250V - XB7EV65P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony voyant rond - Ø22 - jaune - BA 9s - <= 250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - jaune

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 0...250 V

  • type de tension - AC/DC

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110839609

Réf. Sonepar

00002083960

Réf. Fournisseur

XB7EV65P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

jaune

tension de fonctionnement nominale Ue:

0...250 V

type de tension:

AC/DC

type de lentille:

rond

finition de la douille:

BA9s

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

plat

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

12