Schneider Electric - Harmony XAC - Boite pendante 2BR pr XESD1291 - 2 boutons - 1 arret urgence - 12A - XACB2291


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 0 A
nombre de vitesses - 2
type de mouvements exécutables - transporter-lever
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110367225
Réf. Sonepar
00002036722
Réf. Fournisseur
XACB2291
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V:
0 A
nombre de vitesses:
2
type de mouvements exécutables:
transporter-lever
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
Degré de protection (NEMA):
13
largeur:
85 mm
hauteur:
265 mm
profondeur:
74.5 mm