Schneider Electric - Harmony XAC - Boite pendante vide 1306999 - percage 6 trous - Jaune - XACA06H7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 6

  • diamètre interne de l'ouverture - 26 mm

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110306491

Réf. Sonepar

00002030649

Réf. Fournisseur

XACA06H7

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

6

diamètre interne de l'ouverture:

26 mm

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

adapté aux circuits principaux:

Non

adapté aux circuits de commande:

Oui

Harmony XAC - Boite pendante vide 1306999 - percage 6 trous - Jaune - Polypropyléne