Schneider Electric - Harmony XAC - boîte pendante XACA - 4 poussoirs 1 arrêt d urgence - XACA49241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 5
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A
nombre de vitesses - 2
type de mouvements exécutables - transporter-lever
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110883213
Réf. Sonepar
00002088321
Réf. Fournisseur
XACA49241
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
5
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V:
1.2 A
nombre de vitesses:
2
type de mouvements exécutables:
transporter-lever
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
Degré de protection (NEMA):
13
largeur:
80 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
107 mm


