Schneider Electric - Harmony XAC - tête bouton poussoir - capuchonné - jaune - XACA9415

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - jaune

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP65/IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110645170

Réf. Sonepar

00002064517

Réf. Fournisseur

XACA9415

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

jaune

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP65/IP67

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Harmony XAC - tête bouton poussoir - capuchonné - jaune - IP65 - emplacement de montage : avant de l'enveloppe

Les Atouts de l'article:

Cette tête bouton poussoir à capuchon jaune est un composant séparé pour boîte de commande XACA à double isolation. Elle est conçue pour un montage frontal. Elle est vendue par lot de 10.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse pour résister aux environnements les plus difficiles
  • Système de montage simple et sécurisé
  • Opérateurs de mise à la terre automatique sans câblage supplémentaire
  • Un large ensemble d'accessoires en plastique pour personnaliser votre produit