Schneider Electric - Harmony XAC - tête bouton poussoir - capuchonné - noir - XACA9412

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - noir

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP65/IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110645149

Réf. Sonepar

00002064514

Réf. Fournisseur

XACA9412

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur du bouton:

noir

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP65/IP67

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Harmony XAC - tête bouton poussoir - capuchonné - noir - IP65 - emplacement de montage : avant de l'enveloppe

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons poussoirs, de boutons tournants et de voyants de 22 millimètres de diamètre en lien avec vos besoins La gamme Harmony XAC, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures L'accessoire présenté est une tête de bouton capuchonné ronde noire de 22 millimètres de diamètre conçue pour être fixée aux corps de boutons poussoirs à impulsion Elle est destinée à une utilisation avec des boîtes à boutons pendantes de la même gamme, permettant un assemblage par le client Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40° C à 70° C De plus, il possède un degré de protection IP65 La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse



Quelques mots du fabricant :

  • Idéale pour l'agroalimentaire, la tête capuchonnée empêche la croissance des bactéries dans les articulations/espaces
  • La conception modulaire simple facilite l'entretien, la modification et l'adaptation des machines
  • Conçu pour s'adapter à une découpe de 22mm, assurant la compatibilité lors d'installation sur des machines préexistantes
  • Le mécanisme de rappel simple est robuste et durable : durée de vie élevée, moins de maintenance et de remplacement
  • Protection IP65 pour environnements difficiles ou des applications extérieures
  • Une large plage de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit