Schneider Electric - Harmony XACA - boîte pendante - 2 poussoirs 1 arrêt d'urgence - XACA28131

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A

  • nombre de vitesses - 1

  • type de mouvements exécutables - levage

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110426830

Réf. Sonepar

00002042683

Réf. Fournisseur

XACA28131

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V:

1.2 A

nombre de vitesses:

1

type de mouvements exécutables:

levage

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

Degré de protection (NEMA):

13

largeur:

80 mm

hauteur:

314 mm

profondeur:

107 mm