Schneider Electric - Harmony XACA - boîte pendante - 4 poussoirs 1 arrêt d'urgence - XACA49131

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 4

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A

  • nombre de vitesses - 2

  • type de mouvements exécutables - transporter-lever

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110501056

Réf. Sonepar

00002050105

Réf. Fournisseur

XACA49131

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

4

courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V:

1.2 A

nombre de vitesses:

2

type de mouvements exécutables:

transporter-lever

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

Degré de protection (NEMA):

13

largeur:

80 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

107 mm