Schneider Electric - Harmony XACA - boîte pendante - 6 poussoirs 1 arrêt d'urgence - XACA68131
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 6
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A
nombre de vitesses - 1
type de mouvements exécutables - transporter-lever
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110501186
Réf. Sonepar
00002050118
Réf. Fournisseur
XACA68131
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
6
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V:
1.2 A
nombre de vitesses:
1
type de mouvements exécutables:
transporter-lever
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
Degré de protection (NEMA):
13
largeur:
80 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
107 mm



