Schneider Electric - Harmony XACA - tête capuchonnée pour bouton-poussoir - abaisser, lent./rapidem. - XACA924

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - gris
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - carré
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP65/IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110740158
Réf. Sonepar
00002074015
Réf. Fournisseur
XACA924
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
gris
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
carré
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP65/IP67
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir



