Schneider Electric - Harmony XACA - tête ronde pour bouton poussoir à impulsion - marron - XACA9419
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - autre
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP65/IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3389110645194
Réf. Sonepar
00002064519
Réf. Fournisseur
XACA9419
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
autre
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP65/IP67
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir



