Schneider Electric - Harmony XACB - boîte pendante vide - 12 perçages en 1 colonne - XACB120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 12
diamètre interne de l'ouverture - 22 mm
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110665574
Réf. Sonepar
00002066557
Réf. Fournisseur
XACB120
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
12
diamètre interne de l'ouverture:
22 mm
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
adapté aux circuits principaux:
Oui
adapté aux circuits de commande:
Oui



