Schneider Electric - Harmony XACB - boîte pendante vide - 12 perçages en 1 colonne - XACB1205
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 12
diamètre interne de l'ouverture - 35 mm
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110665604
Réf. Sonepar
00002066560
Réf. Fournisseur
XACB1205
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
12
diamètre interne de l'ouverture:
35 mm
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
adapté aux circuits principaux:
Oui
adapté aux circuits de commande:
Oui



