Schneider Electric - Harmony XACB - boîte pendante vide - 12perçages en 2 colonnes - XACB12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 12
diamètre interne de l'ouverture - 22 mm
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110640564
Réf. Sonepar
00002064056
Réf. Fournisseur
XACB12
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
12
diamètre interne de l'ouverture:
22 mm
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
adapté aux circuits principaux:
Oui
adapté aux circuits de commande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cette boîte pendante vide Harmony XACB12 a 12 ouvertures sur 2 colonnes. Ce poste de commande jaune est à double isolation. Il fait partie de la gamme de boîtes pendantes Harmony XAC pour les unités de signalisation en plastique de diamètre 22 mm.
Quelques mots du fabricant :
- Station de commande pendante extrêmement robuste
- Boîtier double isolation en polypropylène
- Par bornes à vis-étriers
- Simple et intuitif
- Conçu pour la manutention mécanique
- Très confortable pour l'opérateur à utiliser