Schneider Electric - Harmony XACB - boîte pendante vide - 2 perçages verticaux - XACB02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
diamètre interne de l'ouverture - 22 mm
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110640489
Réf. Sonepar
00002064048
Réf. Fournisseur
XACB02
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
2
diamètre interne de l'ouverture:
22 mm
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
adapté aux circuits principaux:
Oui
adapté aux circuits de commande:
Oui