fin de vie

Schneider Electric - Harmony XACB - boîte pendante vide - 2 perçages verticaux - XACB020

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 2

  • diamètre interne de l'ouverture - 13 mm

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110665550

Réf. Sonepar

00002066555

Réf. Fournisseur

XACB020

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

2

diamètre interne de l'ouverture:

13 mm

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

adapté aux circuits principaux:

Oui

adapté aux circuits de commande:

Oui