Schneider Electric - Harmony XACB - boîte pendante vide - 8 perçages verticaux - XACB085

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XACB - boîte pendante vide - 8 perçages verticaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 8

  • diamètre interne de l'ouverture - 35 mm

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110665567

Réf. Sonepar

00002066556

Réf. Fournisseur

XACB085

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

8

diamètre interne de l'ouverture:

35 mm

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

adapté aux circuits principaux:

Oui

adapté aux circuits de commande:

Oui