Schneider Electric - Harmony XACB - gaine isolante - pour câble 10..22 mm - XACB960

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110642063

Réf. Sonepar

00002064206

Réf. Fournisseur

XACB960

Marque

Schneider Electric

type de construction:

embout de câble jumeau

matériau:

autre

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

autre