Schneider Electric - Harmony XACB - tête capuchonnée pour bouton-poussoir - bleu - 4mm, -25..+70°C - XACB9116

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XACB - tête capuchonnée pour bouton-poussoir - bleu - 4mm, -25..+70°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - bleu

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP65/IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110640908

Réf. Sonepar

00002064090

Réf. Fournisseur

XACB9116

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

bleu

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

IP65/IP67

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir