Schneider Electric - Harmony XACB - tête capuchonnée pour bouton-poussoir - rouge - 4mm, -25..+70°C - XACB9114
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge/blanc
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - IP65/IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110640861
Réf. Sonepar
00002064086
Réf. Fournisseur
XACB9114
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
rouge/blanc
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
haut
classe de protection (IP), face avant:
IP65/IP67
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir


