Schneider Electric - Harmony XACD - boîte pendante - 1 bouton à bascule - XACD21A0101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A
nombre de vitesses - 1
type de mouvements exécutables - transporter-lever
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110655902
Réf. Sonepar
00002065590
Réf. Fournisseur
XACD21A0101
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V:
1.2 A
nombre de vitesses:
1
type de mouvements exécutables:
transporter-lever
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
Degré de protection (NEMA):
13
largeur:
82 mm
hauteur:
300.5 mm
profondeur:
101 mm





