Schneider Electric - Harmony XACD - boîte pendante - 1 bouton à bascule - XACD21P3111

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 0 A

  • nombre de vitesses - 1

  • type de mouvements exécutables - transporter-lever

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110656060

Réf. Sonepar

00002065606

Réf. Fournisseur

XACD21P3111

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V:

0 A

nombre de vitesses:

1

type de mouvements exécutables:

transporter-lever

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

Degré de protection (NEMA):

13

largeur:

82 mm

hauteur:

300.5 mm

profondeur:

101 mm