Schneider Electric - Harmony XACS - bloc isolant simple - pour circuit puiss. - entraxe vert. 30 mm - XACS499
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110471229
Réf. Sonepar
00002047122
Réf. Fournisseur
XACS499
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
3
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable et intégrable
mode de pose:
fixation frontale
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
Ce bloc d'isolation est un composant séparé pour le poste de commande XACB pendant à double isolation, pour les circuits de puissance. Il est conçu pour les applications d'arrêt d'urgence. Il dispose de 2 N/C + N/C avec contacts à manœuvre positive d'ouverture et un mode de montage de borniers à vis étriers. Pour des raisons de sécurité, ce bloc d'isolement doit être utilisé impérativement avec une tête de commande à position maintenue ou à accrochage afin de garantir un isolement complet lorsque la boîte à boutons pendante n'est pas utilisée
Quelques mots du fabricant :
- Par bornes à vis-étriers
- Conforme aux normes IEC
- Durabilité mécanique de 1 million de cycles
- Large plage de température de fonctionnement de -25 °C à 70 °C