Schneider Electric - Harmony XAL - boite 1 bouton poussoir affleurant vert Ø22 marquage 'I' - 1F - XALD102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 1
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3389110113167
Réf. Sonepar
00002011316
Réf. Fournisseur
XALD102
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir:
1
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
consommation d'énergie:
0.002 W
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
Cette boîte de couleur gris foncé permet aux constructeurs de machines d’ajouter des fonctions de contrôle et de signalisation sur leurs machines sans procéder à des modifications permanentes ou à endommager le corps de leur machine. Elle est conçue pour les machines de production simples et de série dans les domaines suivants : textile, emballage, manutention de petits systèmes de levage, contrôle de portes de garage, volets roulants, exutoires de fumée. Elle est compatible avec les boutons-poussoirs, boutons tournants et voyants lumineux de la gamme Harmony XB5. Elle est également résistante aux produits chimiques et est équipée d’une double isolation.
Quelques mots du fabricant :
- Compatibilité totale avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique Ø 22 mm de la gamme Harmony XB5
- Stations complètes, prêtes à l'emploi avec 1 à 3 boutons pour les fonctions les plus courantes
- Système modulaire et gamme universelle simple à câbler
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 blocs de contacts NO ou NC par tête de commande
- Stations de contrôle pré-percées en polycarbonate
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux





