Schneider Electric - Harmony XAL - boite 4 trous Ø22 - couv gris foncé - fond gris clair - UL/CSA - XALD04H7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 4

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110115000

Réf. Sonepar

00002011500

Réf. Fournisseur

XALD04H7

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

4

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

noir

indice de protection (IP):

IP66

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

diamètre des ouvertures:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

68 mm

hauteur:

166 mm

profondeur:

53 mm

Harmony XALD - boîte à boutons vide pour XB5 Ø 22 mm - 4 trous - Boîtier gris clair RAL 7035 - Couvercle gris foncé RAL 7016 - IP66|67|69|69K IK03 - NEMA 13|4X - Certif. CSA | UL - normes CSA C22.2 | EN/IEC 60947 | JIS C 4520 | UL 508

Les Atouts de l'article:

Cette boîte à boutons vide Harmony XALD dispose de 4 découpes pour 4 boutons poussoirs / 4 fonctions pour le contrôle du fonctionnement des machines. Cette boîte à boutons, 4 découpes gris foncé, permet aux constructeurs de machines de personnaliser leurs machines en ajoutant facilement des unités de fonctionnalité de commande et de signalisation sur l'armoire selon le fonctionnement requis. Elle est conçue pour les machines de production simples et de masse, les textiles, l'emballage, la manutention de petits systèmes de levage, la commande des portes de garage, les volets roulants, les trappes de désenfumage. Il est compatible avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants de la gamme Harmony XB5. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à ses IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.



Quelques mots du fabricant :

  • Compatibilité totale avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique Ø 22 mm de la gamme Harmony XB5
  • Stations complètes, prêtes à l'emploi avec 1 à 3 boutons pour les fonctions les plus courantes
  • Système modulaire et gamme universelle simple à câbler
  • Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 blocs de contacts NO ou NC par tête de commande
  • Stations de contrôle pré-percées en polycarbonate
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux