Schneider Electric - Harmony XAL - boite 5 trous Ø22 - couv gris foncé - fond gris clair - UL/CSA - XALD05H7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 5
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110115017
Réf. Sonepar
00002011501
Réf. Fournisseur
XALD05H7
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
5
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
indice de protection (IP):
IP66
classe de qualité matériau boîtier/corps:
ABS
diamètre des ouvertures:
22.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
68 mm
hauteur:
196 mm
profondeur:
53 mm



