Schneider Electric - Harmony XAL - boite arrêt urgence - pousser tourner - 1O avec surveillance - XALK1786

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482034983

Réf. Sonepar

01887203498

Réf. Fournisseur

XALK1786

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

mode de pose:

encastré

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

40 mm

Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner - 1O avec surveillance - Diam 40

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Harmony XALD, XALK , une offre de boîte à boutons en plastique. Ce poste de commande en plastique a un couvercle jaune et un bouton-poussoir coup de poing. Il fonctionne avec un mécanisme de déclenchement rotatif. Il offre des fonctions d'arrêt d'urgence et de coupure d'urgence. Il est livré avec 1 contact de surveillance NF à action dépendante. Il est clairement reconnaissable visuellement à distance grâce à une couleur claire et une forme de bouton-poussoir coup de poing. Elle a une bouton-poussoir coup de poing de 40 mm de diamètre. Il s'agit d'un produit classé IP66, IP67, IP69 et IP69K, certifié CE, CCC, UKCA et EAC. La gamme Harmony XALD, XALK offre des fonctionnalités innovantes pour une utilisation simple et efficace.



Quelques mots du fabricant :

  • Compatibilité totale avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique Ø 22 mm de la gamme Harmony XB5
  • Stations complètes, prêtes à l'emploi avec 1 à 3 boutons pour les fonctions les plus courantes
  • Système modulaire et gamme universelle simple à câbler
  • Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 blocs de contacts NO ou NC par tête de commande
  • Stations de contrôle pré-percées en polycarbonate
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux