Schneider Electric - Harmony XAL - boite ARU avec étiquette lumin - blanc rouge - 1O+1F - 24V - XALK178W3B140E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • avec éclairage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489745714

Réf. Sonepar

01887974571

Réf. Fournisseur

XALK178W3B140E

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22.5 mm

avec éclairage:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

mode de pose:

encastré

tension d'alimentation de la lampe:

24 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

22 mm

Harmony XAL - boite bouton arrêt d'urgence avec étiquette lumineuse - blanc et rouge - pousser tourner - rouge - collerette dépassante - plastique jaune - 1O+1F - 24VCC