Schneider Electric - Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pouss tourner à clé - 1O - Ø40 - XALK188


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3389119048095
Réf. Sonepar
01887904809
Réf. Fournisseur
XALK188
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Cette boîte de couleur jaune permet aux constructeurs de machines d’ajouter des fonctions de contrôle et de signalisation sur leurs machines sans avoir à procéder à des modifications permanentes ou à endommager le corps de leur machine. Elle est conçue pour les machines de production simples et de série dans les domaines suivants : textile, emballage, manutention de petits systèmes de levage, contrôle de portes de garage, volets roulants, exutoires de fumée. Elle propose des fonctions d’arrêt d’urgence ou de coupure d’urgence.
Quelques mots du fabricant :
- Compatibilité totale avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique Ø 22 mm de la gamme Harmony XB5
- Stations complètes, prêtes à l'emploi avec 1 à 3 boutons pour les fonctions les plus courantes
- Système modulaire et gamme universelle simple à câbler
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 blocs de contacts NO ou NC par tête de commande
- Stations de contrôle pré-percées en polycarbonate
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux