Schneider Electric - Harmony XALE - boîte à boutons - BP blanc 1O/F + BP rouge 1O/F + BP noir 1O/F - XALE3255
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 3
nombre de contacts à poussoir - 3
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119017930
Réf. Sonepar
00002901793
Réf. Fournisseur
XALE3255
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
3
nombre de contacts à poussoir:
3
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
3
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
autre
couleur du boîtier/corps:
gris


