Schneider Electric - Harmony XALE - boîte à boutons - sélecteur 3 positions - I-O-II - blanc - 2F - XALE1333

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XALE - boîte à boutons - sélecteur 3 positions - I-O-II - blanc - 2F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 1

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 1

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119017763

Réf. Sonepar

00002901776

Réf. Fournisseur

XALE1333

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

1

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

1

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

consommation d'énergie:

0.002 W

couleur du boîtier/corps:

gris

Harmony XALE - boîte à boutons - sélecteur 3 positions - I-O-II - blanc - 2F - IP54 - 1 fonction - couleur base boîtier et capot : gris clair (RAL 7035) - pour unités commande et signalisation XB7 Ø 22 mm