Schneider Electric - Harmony XALG - boîte à boutons vide - plastique - 3 perçages horizontaux - XALG03

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XALG - boîte à boutons vide - plastique - 3 perçages horizontaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 3

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119019347

Réf. Sonepar

00002901934

Réf. Fournisseur

XALG03

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

3

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

noir

indice de protection (IP):

IP66

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

diamètre des ouvertures:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

72 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

65 mm

Harmony XALG - boîte à boutons vide - plastique - 3 perçages horizontaux - H72mmxL180mmxP65mm (hors tout CAO) - IP66, IP67, IP69, IP69K - couleur base boîtier et capot : noir (RAL 9005) - pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Idéale pour les applications industrielles, les bâtiments et les infrastructures, la boîte à boutons vide XALG (3 perçages horizontaux) est prête à installer dans une configuration entièrement personnalisable. La gamme XALG optimise vos circuits de commandes en couvrant un large scope de fonctionnalité : commande, signalisation, sécurité. Leurs IP 69K vous garantit un bon fonctionnement en milieu difficile et sévère. Les boîtes à boutons plastiques XAL offrent une grande résistance au milieu corrosif et leurs indices de protections IP les rendent utilisables dans la plupart des environnements difficiles et sévères. La gamme XAL démontre ses performances tant sur les différentes machines industrielles du marché (textile, emballage, production) que sur les applications des bâtiments tertiaires (volet roulant, porte, extracteur de fumée, ascenseur)

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les boîtes XAL se composent d'un boîtier,entrée de câbles, emplacement de boutonnerie. Les boutons de commandes sont pensés de manière à proposer à l'utilisateur une excellente ergonomie dans le pilotage des machines. Les boîtes sont composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoires (bouton, bloc de contact, voyant) vous garantie d'obtenir une boîte compatible avec vos applications.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

La gamme XAL répond aux normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, IEC 60364-5-53, EN/CEI 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60204-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, EN/ISO 13850, EN/CEI 60947-5-1 Ce produit est conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

La gamme XB5 unités de commande et de signalisation Ø22 mm s'intègre parfaitement dans les boitiers XAL et vous offre un large panel de fonctionnalités pour les commandes de vos machines. Pour les fonctions d'applications spécifiques pour ambiances sévères, vous pouvez implémenter les boutons de la gamme XB5.



Les Atouts de la gamme:

Les boîtes XAL accompagnent les opérateurs dans leur utilisation au quotidien de leurs applications les plus exigeantes en leur donnant la possibilité d'avoir jusqu'à 3 fonctions différentes par boitier.



Quelques mots du fabricant :

  • Résistant à la poussière avec ses IP de 54 à 69K
  • Configurable selon les besoins de votre application
  • Ergonomique : elle assure une prise en main simplifiée
  • Robustesse : adaptée aux utilisations intensives
  • Compatibilité : XAL gère la plupart des applications.