Schneider Electric - Harmony XALG - boîte à boutons vide - plastique - 4 perçages horizontaux - XALG04

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 4

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119019354

Réf. Sonepar

00002901935

Réf. Fournisseur

XALG04

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

4

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

noir

indice de protection (IP):

IP66

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

diamètre des ouvertures:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

72 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

65 mm

Harmony XALG - boîte à boutons vide - plastique - 4 perçages horizontaux - H72mmxL180mmxP65mm (hors tout CAO) - IP66, IP67, IP69, IP69K - couleur base boîtier et capot : noir (RAL 9005) - pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm

Les Atouts de l'article:

Cette boîte à boutons Harmony XALG est un poste de commande vide pour environnements sévères. Il dispose de 4 découpes, 4 ouvertures verticales, diamètre 22mm pour 4 fonctions. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66, IP67, IP69, IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Extrêmement robuste, cette boîte à boutons garantit une résistance au nettoyage à haute pression et une résistance aux produits chimiques. Sa large plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit. Il fournit un boîtier en polyamide renforcé avec une base de boîtier noire (RAL 9005) et un couvercle noir (RAL 9005). Il est adapté à des applications telles que l'élevage, la production/transformation des aliments et boissons, l'industrie de l'eau, la culture des céréales et des fruits, l'aquaculture, la construction et la maintenance navales, la construction de bâtiments, le traitement des déchets et des eaux usées, etc. Il est compatible avec la gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB5, offrant un large choix de têtes circulaires et carrées



Quelques mots du fabricant :

  • Enveloppes vides pour installation par le client
  • Résistance mécanique
  • Conforme aux normes CEI/EN 60947-1 et CEI/EN 60947-5-1
  • Tenue au nettoyage haute pression
  • Installation simple
  • Pour une utilisation en environnement sévère