Schneider Electric - Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - 1 perçage - XAPA1101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110313123
Réf. Sonepar
00002031312
Réf. Fournisseur
XAPA1101
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP65
classe de qualité matériau boîtier/corps:
ABS
diamètre des ouvertures:
30.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
85 mm
hauteur:
146 mm
profondeur:
87 mm



