Schneider Electric - Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - 16 perçages en 4 colonnes - XAPA4116

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - 16 perçages en 4 colonnes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 16

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110313222

Réf. Sonepar

00002031322

Réf. Fournisseur

XAPA4116

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

16

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP65

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

diamètre des ouvertures:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

151 mm

hauteur:

246 mm

profondeur:

87 mm

Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - 16 perçages en 4 colonnes - taille plateau avant produit : 151 x 241 mm - profondeur utilisable : 83 mm - gris - IP65, IP69, IP69K - pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm

Les Atouts de l'article:

Cette boîte à boutons Harmony XAPA4116 est un poste de commande vide en plastique avec 16 ouvertures sur 4 colonnes. Il fait partie de la gamme d'armoires métalliques Harmony XAP, XB2 SL pour Harmony XB4.