Schneider Electric - Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - 2 perçages horizontaux - XAPA1120

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110313147

Réf. Sonepar

00002031314

Réf. Fournisseur

XAPA1120

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

2

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP65

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

diamètre des ouvertures:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

85 mm

hauteur:

146 mm

profondeur:

87 mm

Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - 2 perçages horizontaux - taille plateau avant produit : 85 x 146 mm - profondeur utilisable : 83 mm - couleur de la base du boîtier et du capot : gris - IP65, IP69, IP69K

Les Atouts de l'article:

La boîte à bouton Harmony XAPA1120 est un poste de commande vide en plastique avec 2 ouvertures horizontales. Il fait partie de la gamme d'armoires métalliques Harmony XAP, XB2 SL pour Harmony XB4.



Quelques mots du fabricant :

  • Stations vides pour assemblage client avec 1 à 10 trous selon modèle
  • Simplicité de fonctionnement, flexibilité et robustesse
  • Compatibilité totale avec les gammes de boutons-poussoirs Harmony XB4 ou Harmony XB5
  • Offre métallique pour une utilisation dans une large gamme d'environnements
  • Enveloppes prépercées ou non percées en alliage de zinc ou d'aluminium
  • Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux