Schneider Electric - Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - sans perçage - XAPA4100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 0
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP65/IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110313185
Réf. Sonepar
00002031318
Réf. Fournisseur
XAPA4100
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
0
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP65/IP67
classe de qualité matériau boîtier/corps:
ABS
diamètre des ouvertures:
0 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
151 mm
hauteur:
246 mm
profondeur:
87 mm
Les Atouts de l'article:
La boîte à boutons Harmony XAPA3116 est un poste de commande en plastique vide doté de 16 ouvertures sur 4 colonnes. Il fait partie de la gamme d'armoires métalliques Harmony XAP, XB2 SL pour Harmony XB4.
Quelques mots du fabricant :
- Stations vides pour assemblage client avec 1 à 10 trous selon modèle
- Simplicité de fonctionnement, flexibilité et robustesse
- Compatibilité totale avec les gammes de boutons-poussoirs Harmony XB4 ou Harmony XB5
- Offre métallique pour une utilisation dans une large gamme d'environnements
- Enveloppes prépercées ou non percées en alliage de zinc ou d'aluminium
- Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux






