Schneider Electric - Harmony XAPE - boîte à encastrer - plastique - sans perçage - XAPE902
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 0
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - autre
couleur de la partie supérieure du boîtier - autre
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110628128
Réf. Sonepar
00002062812
Réf. Fournisseur
XAPE902
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
0
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier:
autre
indice de protection (IP):
IP65
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
diamètre des ouvertures:
0 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
59 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
82.5 mm



