Schneider Electric - Harmony XAPE - plastron percé - métallique - 2 perçages horizontaux - XAPE302

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XAPE - plastron percé - métallique - 2 perçages horizontaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • nombre de postes de commande - 2

  • diamètre des ouvertures - 22 mm

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110628029

Réf. Sonepar

00002062802

Réf. Fournisseur

XAPE302

Marque

Schneider Electric

matériau:

aluminium

nombre de postes de commande:

2

diamètre des ouvertures:

22 mm

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

72 mm

hauteur:

105 mm

Degré de protection (NEMA):

autre