Schneider Electric - Harmony XAPE - plastron percé - métallique - 4 perçages horizontaux - XAPE304
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
nombre de postes de commande - 4
diamètre des ouvertures - 22 mm
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110628067
Réf. Sonepar
00002062806
Réf. Fournisseur
XAPE304
Marque
Schneider Electric
matériau:
aluminium
nombre de postes de commande:
4
diamètre des ouvertures:
22 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
72 mm
hauteur:
171 mm
Degré de protection (NEMA):
autre


