Schneider Electric - Harmony XAPM - boite a boutons vide - metallique - 8 percages en 2 colonnes - XAPM4508


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 8
couleur de la partie supérieure du boîtier - bleu
matériau du boîtier/corps - autre
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110312980
Réf. Sonepar
00002031298
Réf. Fournisseur
XAPM4508
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
8
couleur de la partie supérieure du boîtier:
bleu
matériau du boîtier/corps:
autre
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
largeur:
80 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
77 mm
diamètre des ouvertures:
22.5 mm