Schneider Electric - Harmony XAPS - boîte à boutons - en saillie - inviolable- à serrure - XAPS11331N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3389110838510
Réf. Sonepar
00002083851
Réf. Fournisseur
XAPS11331N
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir:
0
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre d'interrupteurs à clé:
1
nombre de contacts à poussoir champignons:
0
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
matériau du boîtier/corps:
métal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP54
consommation d'énergie:
0.002 W
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
Cette boîte de commandes Harmony XAPS, est un poste de commande complet à clé prête à l'emploi avec 3 positions, position maintenue. Elle est équipée d'une serrure à clé et est conçue pour donner un ordre de mise en marche ou d’autorisation, par rotation de la clé. Elle est fournie avec 2 clés. Elle est fournie avec 1 contact «F» par fonction, et marquage flèche haut - O - flèche bas, en face avant. Conçue pour l'industrie, elle offre simplicité de fonctionnement, flexibilité et robustesse. Son indice de protection est IP54. Sa large plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 70°C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit. Elle fournit un boîtier gris alliage de zinc. Elle pèse 850g et ses dimensions sont, de 75 x 75 x 84 mm (largeur x hauteur x profondeur) avec clé. Elle est conçue pour les constructeurs de machines (automobile, textile, bois) et de services et d'infrastructures, la distribution d'énergie, le bâtiment, l'aéroport. Elle est compatible avec la gamme d’unités de contrôle et de signalisation Harmony XB4.
Quelques mots du fabricant :
- Il est conçu pour les machines de production simples et de masse
- Idéal pour l'exploitation dans des environnements difficiles






