Schneider Electric - Harmony XAPS - boîte à boutons - encastrable - inviolable - à serrure - XAPS14331N

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110868609

Réf. Sonepar

00002086860

Réf. Fournisseur

XAPS14331N

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

1

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

métal

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

gris

Harmony XAPS - boîte à boutons - encastrable - inviolable - à serrure

Les Atouts de l'article:

Cette boîte permet aux constructeurs de personnaliser leurs machines en ajoutant facilement des unités de contrôle et de signalisation en fonction de l'opération requise. Elle est composée d'un sélecteur à clé, et d'un marquage NO flèche haut-O-flèche bas. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations (indice IP54), pour un fonctionnement dans les environnements difficiles. Il est compatible avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux Harmony de 22mm. Elle est destinée aux machines de production simples et de grande série, au textile, à l'emballage, à la manutention de petits systèmes de levage, au contrôle de portes de garage, de volets roulants, de bouches de désenfumage.