Schneider Electric - Harmony XAPS - boîte à boutons - encastrable - inviolable - à serrure - XAPS14431N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110868616
Réf. Sonepar
00002086861
Réf. Fournisseur
XAPS14431N
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir:
0
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre d'interrupteurs à clé:
1
nombre de contacts à poussoir champignons:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
matériau du boîtier/corps:
métal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP54
consommation d'énergie:
0.002 W
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
Cette boîte permet aux constructeurs de personnaliser leurs machines en ajoutant facilement des unités de contrôle et de signalisation en fonction de l'opération requise. Elle est composée d'un sélecteur à clé, rappel par ressort au centre et un marquage 1 NO flèche haut-O-flèche bas. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations (indice IP54), pour un fonctionnement dans les environnements difficiles. Il est compatible avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux Harmony de 22mm. Elle est destinée aux machines de production simples et de grande série, au textile, à l'emballage, à la manutention de petits systèmes de levage, au contrôle de portes de garage, de volets roulants, de bouches de désenfumage.



