Schneider Electric - Harmony XB2S - boîte à boutons vide - métallique - 8 perçages en 4 colonnes - XB2SL42009

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony XB2S - boîte à boutons vide - métallique - 8 perçages en 4 colonnes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 8

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - bleu

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110313888

Réf. Sonepar

00002031388

Réf. Fournisseur

XB2SL42009

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

8

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur de la partie supérieure du boîtier:

bleu

indice de protection (IP):

IP54

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

diamètre des ouvertures:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

150 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

78 mm